カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 止水栓
支持座金
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53005673
品番
221-650
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調整できます。
付属品
ビス(4×18ミリ)3本
仕様
Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定、Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手JKロック(胴長)を固定、Φ20.5:給水管0710-13、740-00S-13を固定
材質
PVC
穴径(Φmm)
(ビス)4.5