カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 止水栓
アングル形止水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53005944
品番
705-711-13
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
呼び
13
仕様
固定コマ仕様、JIS規格
長さ(mm)
(給水曲管)200、(給水管)75
色
ピンクゴールド
偏芯(mm)
15