653-120-13 逆止弁つきボール止水栓 カクダイ 53006154 653-120-13 逆止弁つきボール止水栓 カクダイ 53006154

逆止弁つきボール止水栓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53006154 品番 653-120-13
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
呼び13 仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル 材質黄銅 AR1/2 BR1/2 寸法D(mm)50 寸法E(mm)65 寸法C(mm)70 アズワン品番64-6495-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする