653-715-13 逆止弁つきボール止水栓(片ナットつき) カクダイ 53006179 653-715-13 逆止弁つきボール止水栓(片ナットつき) カクダイ 53006179

逆止弁つきボール止水栓(片ナットつき)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53006179 品番 653-715-13
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
呼び13 仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、ノンアスベストパッキン付き 材質黄銅 AG1/2 BG1/2(ナット) 寸法D(mm)50.5 寸法E(mm)65.5 寸法C(mm)72 アズワン品番64-6495-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする