カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 止水栓
逆止弁つきボール止水栓(片ナットつき)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53006188
品番
653-715-20
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
呼び
20
仕様
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、ノンアスベストパッキン付き
材質
黄銅
A
G3/4
B
G3/4(ナット)
寸法D(mm)
52.5
寸法E(mm)
67.5
寸法C(mm)
75.5
アズワン品番
64-6495-09