SK-3-16mm PTFEテープ No.3 幅5~99mm SK-3シリーズ サンワ[テープ] 53006234

PTFEテープ No.3 幅5~99mm SK-3シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2460-30
65-2460-30
65-2460-72
65-2460-20
65-2460-54
65-2460-44
65-2460-35
65-2460-31
65-2460-93
65-2460-87
65-2460-34
65-2460-45
65-2460-48
65-2460-76
65-2460-56
65-2460-37
65-2460-22
65-2460-79
65-2460-69
65-2461-07
65-2460-66
65-2461-04
65-2460-25
65-2460-57
65-2460-82
65-2460-95
65-2461-08
65-2461-03
65-2460-75
65-2460-41
65-2460-77
65-2461-13
65-2460-73
65-2460-86
65-2460-99
65-2460-91
65-2460-65
65-2460-21
65-2460-89
65-2460-58
65-2460-71
65-2460-63
65-2460-98
65-2460-38
65-2460-83
65-2461-14
65-2461-11
65-2461-12
65-2460-42
65-2460-55
65-2460-92
65-2460-70
65-2460-46
65-2460-53
65-2460-36
65-2460-90
65-2460-61
65-2460-96
65-2460-80
65-2461-02
65-2460-88
65-2460-94
65-2461-10
65-2460-81
65-2460-28
65-2460-97
65-2460-59
65-2460-50
65-2460-23
65-2460-68
65-2460-62
65-2461-06
65-2460-84
65-2461-09
65-2460-74
65-2460-78
65-2460-51
65-2460-43
65-2460-49
65-2460-60
65-2461-01
65-2460-29
65-2460-67
65-2460-47
65-2461-05
65-2460-85
65-2460-26
65-2460-40
65-2460-32
内容量1巻注文コード53006234品番SK-3-16mm
参考基準価格(税別)¥6,480販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.114mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレーアズワン品番65-2460-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする