19ミリストレーナー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 仕様794-057の10個入りの商品になります。水洗トイレタンク内のボールタップ用 注文コード53006985 品番794-896
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は仕様・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)0.5 線径(Φmm)0.18 外径(Φmm)19 メッシュ50 材質POM 高さ(mm)2 仕様794-057の10個入りの商品になります。水洗トイレタンク内のボールタップ用 アズワン品番64-6495-79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40578528
2021-02-12
用途:
食洗機、混合栓の接続部に

混合栓を外したときに必ずと言っていいほど水道管のサビが入ってますよね。また食洗機などは機器の故障を防ぐため接続部のフィルターは必須です。数枚持っておいて損はないでしょう。

2人が参考にしています
対象商品:
53006985
2021-11-02
用途:
トイレタンク修理時。
電気・ガス・熱供給・水道業

純正品より安くて品質も問題ないのでリピート予定です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする