カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの パイプ
カクダイの 樹脂管
メタカポリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
100
注文コード
53006994
品番
672-003-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥133,500
この商品は
長さ・呼び
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状の保持が容易で、優れた施工性
材質
PE、アルミニウム
最高使用圧力(MPa)
1.0(水撃値を含む)
使用温度(℃)
1〜80
長さ(m)
100
呼び径
20
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類