SK-5-184mm PTFEテープ No.5 幅100~199mm SK-5シリーズ サンワ[テープ] 53006995

PTFEテープ No.5 幅100~199mm SK-5シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2466-32
65-2466-32
65-2465-72
65-2466-01
65-2465-87
65-2466-38
65-2465-69
65-2466-23
65-2466-27
65-2466-30
65-2465-51
65-2465-88
65-2465-53
65-2466-22
65-2466-11
65-2465-75
65-2465-48
65-2466-04
65-2465-64
65-2466-08
65-2465-67
65-2466-41
65-2465-95
65-2465-97
65-2466-46
65-2466-37
65-2466-39
65-2466-26
65-2465-79
65-2466-31
65-2466-35
65-2465-98
65-2465-56
65-2465-93
65-2465-59
65-2465-91
65-2466-10
65-2465-81
65-2466-18
65-2466-09
65-2466-44
65-2466-14
65-2466-21
65-2466-45
65-2466-20
65-2465-82
65-2466-36
65-2465-71
65-2465-99
65-2465-74
65-2466-16
65-2466-25
65-2465-54
65-2465-83
65-2466-28
65-2466-43
65-2465-63
65-2465-65
65-2465-85
65-2465-55
65-2466-29
65-2465-58
65-2465-66
65-2465-96
65-2466-24
65-2465-77
65-2466-34
65-2465-78
65-2465-62
65-2466-40
65-2466-19
65-2465-94
65-2466-33
65-2465-68
65-2465-89
65-2466-03
65-2466-17
65-2465-52
65-2465-60
65-2466-06
65-2466-07
65-2465-73
65-2466-13
65-2465-80
65-2465-90
65-2465-84
65-2466-42
65-2465-70
65-2465-61
65-2465-49
65-2466-15
65-2466-12
65-2465-50
65-2466-05
65-2466-47
65-2465-86
65-2465-92
65-2465-57
65-2466-02
65-2465-76
内容量1巻注文コード53006995品番SK-5-184mm
参考基準価格(税別)¥86,380販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.165mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレーアズワン品番65-2466-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする