カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの パイプ
カクダイの 樹脂管
メタカポリ 保温材つき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53007019
品番
672-017-25
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
形状の保持が容易で、優れた施工性
種類
樹脂管
材質
PE、アルミニウム
呼び
16
最高使用圧力(MPa)
1(水撃値を含む)
使用温度(℃)
1〜80
色
青
長さ(m)
25
保温材厚(mm)
10
呼び径
16
アズワン品番
64-6495-81
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類