メタカポリ 保温材つき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53007028 品番 672-026-25
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

形状の保持が容易で、優れた施工性

種類樹脂管 材質PE、アルミニウム 呼び13 最高使用圧力(MPa)1(水撃値を含む) 使用温度(℃)1〜80 長さ(m)25 保温材厚(mm)10 呼び径13 アズワン品番64-6495-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする