カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水廻り工具
カクダイの テストプラグ
メタカポリ用テストプラグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53007125
品番
649-021-10
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
エア抜弁が内蔵されており、漏水部検査ができます。
呼び
10
用途
メタカポリ専用
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
59.5