カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水廻り工具
カクダイの テストプラグ
メタカポリ用テストプラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
20
注文コード
53007134
品番
649-021-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
呼び
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
エア抜弁が内蔵されており、漏水部検査ができます。
呼び
20
用途
メタカポリ専用
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
68
寸法C(mm)
90