カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの パイプ
カクダイの 樹脂管
保温材つき架橋ポリエチレン管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
53007195
品番
672-118-50B
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
呼び径
20
色
青
適合規格
JIS K6769
アズワン品番
64-6496-03
長さ(m)
50
保温材厚(mm)
10
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類