保温材つき架橋ポリエチレン管

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 呼び径20 注文コード53007238 品番672-118-50R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100,000
この商品は呼び径・色など8種類から選べます 他の種類を見る
呼び径20 適合規格JIS K6769 アズワン品番64-6496-04 長さ(m)50 保温材厚(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする