カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの パイプ
カクダイの 樹脂管
サヤ管つき架橋ポリエチレン管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53007256
品番
672-134-30B
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
管の呼び
樹脂管:20、サヤ菅:36
色
青
長さ(m)
30
適合規格
JIS K6769
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類