カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの パイプ
カクダイの 樹脂管
サヤ管つき架橋ポリエチレン管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53007265
品番
672-131-50R
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
管の呼び
樹脂管:10、サヤ菅:22
色
赤
長さ(m)
50
適合規格
JIS K6769・K6787
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類