カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手・パイプ関連商品
カクダイの 配管保護材
ジョイントソケットカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53007283
品番
682-061-36
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
色
青
寸法A(mm)
46
寸法B(mm)
59
適合管の呼び
樹脂管:20、サヤ管:36