カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 樹脂管用継手
JKロックユニオンエルボアダプター(ワンタッチ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
10
注文コード
53007353
品番
610-015-10A
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
10
仕様
ノンアスベストパッキン付き
材質
黄銅
形状
エルボ
種類
樹脂管用継手
呼び径(A)
10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材