ブレードフレキ

(17件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び13 長さ(mm)600 注文コード53007685 品番798-15X600
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は呼び・長さなど65種類から選べます 他の種類を見る
呼び13 材質(チューブ)シリコンゴム 材質(ブレード)SUS304 材質(被膜)- 長さ(mm)600 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)1〜80 最小曲げ半径(mm)40 取付ねじG1/2 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53007728
2025-10-12
用途:
エコキュートの注入口に、ナノバブル発生器を付ける為
その他業種

前日夜遅くに注文して翌朝9時に届きました。
早すぎる。品物は、安心のモノタロウ通販で
間違いないです。洗濯機には、1年前にナノバブル発生器を付けてあり、その良さは実感済みです。
よって、キッチン、トイレ、シャワーヘッドの元にナノバブル発生器を付けたいです。モノタロウで決まりかな。

2025-08-15
用途:
灌水器の1次側にフレキを接続
サービス業

灌水器の1次側にホースを使用していましたが、破裂した事があり金属フレキを使用するため。
先端がメスしかないので、オス・メスを選択できれば最高です。

2025-03-07
用途:
温水器配管

温水器増設用として購入しました。普通のフレキパイプは素人が配管するには少々固いのですが、これはゴムホースのように柔軟なので作業しやすかったです。耐久性は何年も経過しないとわかりませんが、現状満足しております。

対象商品:
53007746
2023-09-18
用途:
薬剤添加器のジョイントホースとして

なかなかしなやかな物が無く、長年こういった商品を探していました。
かなり曲がるので狭い所や配管が難しいところにピッタリです。
見つかって良かったです。

対象商品:
44384295
2023-05-18
用途:
ウォシュレット交換

ウォシュレットと取りつけつ時などに重宝しています。素人なので、普通のフレキ管だと難しいのですが、こちらの商品ですと曲げやすいし助かってます。ウォシュレットを購入して自分で取り付けるとずいぶんお財布にも易しいので。

2人が参考にしています
対象商品:
44384365
2022-08-13
用途:
プランジャーポンプに使用
不動産業

衝撃や振動が大きく普通のフレキでは水漏れが発生していたが交換したところ水漏れが無くなり満足。

1人が参考にしています
対象商品:
44384313
2020-08-16
用途:
トイレに蛇口を追加
京朋ガレージ中嶋 様

トイレ内の清掃時に使える蛇口を追加設置のために購入、カクダイのブレードフレキは以前にも購入していますが、製品は確かに安心できます、それと以前の製品と比べて綺麗になりました。

2人が参考にしています
対象商品:
44384234
2019-10-25
用途:
浄水器設置
株式会社Central 様 (卸売・小売業)

普通のホースと違い、柔軟性のあるホースは魅力的です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする