曜日別特売
ZS6X50-ZE102A3 Zスライダ 複動形 ZS6シリーズ コガネイ 53007998

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Zスライダ 複動形 ZS6シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様●ストローク調節機構:ストローク調節なし●センサスイッチ形式:有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、AC85~115V、リード線横出し●最高感度位置(mm):10●使用速度範囲(mm/s):50~500注文コード53007998品番ZS6X50-ZE102A3
参考基準価格(税別)¥52,520販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。

作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)作動範囲(mm)4.5~7.5繰返し精度(mm)±0.05許容モーメント(N・m)(Mp)1.59、(My)0.53、(Mr)0.67ストローク(mm)50寸法A(mm)93寸法B(mm)85寸法C(mm)51寸法D(mm)30リード線長さ(mm)1000寸法E(mm)6寸法F(mm)6シリンダー径(Φmm)6スイッチ数3個付(センサスイッチ)機能スタンダードシリンダ応差1.5(mm)以下クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)許容積載荷重(kg)6.7(最大)仕様●ストローク調節機構:ストローク調節なし●センサスイッチ形式:有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、AC85~115V、リード線横出し●最高感度位置(mm):10●使用速度範囲(mm/s):50~500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする