カクダイ
カクダイの フレキシブルホース・ダクトホース
カクダイの フレキシブルホース
ファンコイル用フレキパイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53008193
品番
798-01×150
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
呼び
13
材質
パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト
長さL(mm)
150
最高使用圧力(MPa)
0.75
最小曲げ半径(mm)
39
取付ねじ
管用平行ネジ
パイプ外径(Φmm)
19.5