ZSBB10X20-RS2-ZE102A1 Zスライダ 複動形 ZSBBシリーズ コガネイ 53008445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Zスライダ 複動形 ZSBBシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20シリンダー径(Φmm)10仕様●ストローク調節機構:ラバーストッパ付●ストローク調節位置:両側端(2個付)●センサスイッチ形式:有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、AC85~115V、リード線横出し●最高感度位置(mm):10●使用速度範囲(mm/s):50~500注文コード53008445品番ZSBB10X20-RS2-ZE102A1
参考基準価格(税別)¥49,130販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。

仕様●ストローク調節機構:ラバーストッパ付●ストローク調節位置:両側端(2個付)●センサスイッチ形式:有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、AC85~115V、リード線横出し●最高感度位置(mm):10●使用速度範囲(mm/s):50~500ストローク(mm)20使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7寸法A(mm)77作動方式複動形寸法F(mm)6寸法D(mm)-寸法E(mm)4寸法B(mm)67寸法C(mm)21繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ使用流体空気許容積載荷重(kg)16.6(最大)保証耐圧力(MPa)1.05シリンダー径(Φmm)10公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)リード線長さ(mm)1000配管接続口径M5×0.8スイッチ数1個付(センサスイッチ)応差1.5(mm)以下許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01作動範囲(mm)6.5~8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする