カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
両ナットつき小曲りエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53008726
品番
646-115-13
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び径
13
仕様
ノンアスベストパッキン付き
材質
黄銅
形状
エルボ
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
13
パッキン
アリ
接続ねじ種類
G
商品豆知識
配管工事を支える補助部材