片ナットユニオン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53008866 品番 6170-25X25
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
呼び寸法25×25 付属品ノンアスベストパッキン付き 材質黄銅 形状ユニオン BG1 種類ねじ込み継手 CR1 寸法A(mm)51 寸法BG1 寸法CR1 アズワン品番64-6497-90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-05
用途:
ねじの変換
ファクトリー104 様

ストレートねじからテーパーねじへの変換の必要があり、アダプタとして使用しました。思惑通りぴったりでした。

対象商品:
40494562
2022-11-25
用途:
給水工事に使用
今商会 様

期待した通りの商品でした、これからも宜しくお願い致します。

対象商品:
44388915
2019-04-19
用途:
銅管配管の位置変更
建設業・工事業

大変便利ですよく使用させていただいていますまたお願いしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする