ナットつきステンレスパイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53008954 品番 741-01SX200
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

両端が回転ナットですので、継手を壁に施工した後でも配管ができます。

ねじサイズG1/2 長さ(mm)200 アズワン品番64-6498-26 材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:高温用ノンアスベスト 全長(mm)200 外径×内径(Φmm)14×13.4 パイプ外径(Φmm)14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-30
用途:
厨房の横引き配管
建設業・工事業

汚れがつきにくく落ちやすい
施工が楽で速い
見た目がきれい
しいて言えば肉厚が薄く凹やすく曲がりやすいのが欠点

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする