カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
ナットつきステンレスパイプ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53009006
品番
741-01SX350
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
両端が回転ナットですので、継手を壁に施工した後でも配管ができます。
ねじサイズ
G1/2
長さ(mm)
350
アズワン品番
64-6498-31
材質
パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:高温用ノンアスベスト
全長(mm)
350
外径×内径(Φmm)
14×13.4
パイプ外径(Φmm)
14