ステンレス給水管

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53009286 品番 740-00S-13X300
参考基準価格(税別)¥4,560 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
呼び13 長さ(mm)300 アズワン品番64-6494-83 材質SUS304 全長(mm)300 呼び径13 ねじサイズR1/2 パイプ外径(Φmm)20.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする