カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
ステンレス給水管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53009313
品番
740-00S-13X420
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
呼び
13
長さ(mm)
420
アズワン品番
64-6494-87
材質
SUS304
全長(mm)
420
呼び径
13
ねじサイズ
R1/2
パイプ外径(Φmm)
20.6