ステンレス給水管

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53009338 品番 740-00S-25X40
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,417
販売価格(税別)
1,288
呼び25 長さ(mm)40 アズワン品番64-6498-48 材質SUS304 全長(mm)40 呼び径25 ねじサイズR1 パイプ外径(Φmm)32.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする