ステンレス給水管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53009365 品番 740-00S-25X75
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び25 長さ(mm)75 アズワン品番64-6498-53 材質SUS304 全長(mm)75 呼び径25 ねじサイズR1 パイプ外径(Φmm)32.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする