カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
ステンレス給水管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53009374
品番
740-00S-25X100
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
呼び
25
長さ(mm)
100
アズワン品番
64-6498-45
材質
SUS304
全長(mm)
100
呼び径
25
ねじサイズ
R1
パイプ外径(Φmm)
32.5