ステンレス給水管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53009408 品番 740-00S-25X400
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
呼び25 長さ(mm)400 アズワン品番64-6498-49 材質SUS304 全長(mm)400 呼び径25 ねじサイズR1 パイプ外径(Φmm)32.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする