カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
砲金丸ニップル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53009514
品番
6499-40
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
53
形状
ニップル
材質
青銅
B
R1 1/2
種類
ねじ込み継手
C
R1 1/2
寸法B
R1 1/2
寸法C
R1 1/2
アズワン品番
64-9671-42
商品豆知識
配管工事を支える補助部材