カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
砲金丸ニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53009523
品番
6499-50
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
57
形状
ニップル
材質
青銅
B
R2
種類
ねじ込み継手
C
R2
寸法B
R2
寸法C
R2
アズワン品番
64-9670-94
商品豆知識
配管工事を支える補助部材