ステンレスチーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法DRc2 寸法CRc1/2 注文コード53009539 品番6471-50X40
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は寸法D・寸法Cなど19種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)55 寸法B(mm)104 形状チーズ 材質SUS304 種類ねじ込み継手 寸法DRc2 寸法CRc1/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44389983
2022-04-06
用途:
水道工事とその他修繕
電気・ガス・熱供給・水道業

交換作業で特に問題なく使用できましたがバリが出ていたので、少し危ないと思いました。
手袋が必要でした。素手だと指を怪我します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする