ステンレスソケット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 寸法BRc1/4 注文コード53009548 品番6472-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は寸法B・寸法Cなど20種類から選べます 他の種類を見る
種類ねじ込み継手 形状ソケット 材質SUS304 寸法BRc1/4 寸法A(mm)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32972204
2016-06-29
用途:
配管の継ぎ手
製造業

シンプルな構造でスッキリしたデザインが好印象

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする