カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの ステンレス製ねじ込み継手
ステンレスストリートエルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D
R1/4
注文コード
53009575
品番
6473-6
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ねじ込み継手
形状
ストリートエルボ
材質
SUS304
寸法C
Rc1/4
寸法D
R1/4
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
30
商品豆知識
配管工事を支える補助部材