カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの パイプニップル類・鉄ソケット
ステンレス六角ニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ニップル
ねじの種類
R×R
注文コード
53009593
品番
6474-50X30
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・ねじの種類・種類
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
R×R
寸法C
R2
寸法A(mm)
63
形状
ニップル
材質
SUS304
寸法B(mm)
63
接続方式
両ネジ
寸法D
R1 1/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材