ステンレスパイプニップル

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)200 呼び径6 ねじサイズR1/4 注文コード53009663 品番6476-6X200
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は寸法A・呼び径・ねじサイズなど37種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類R×R 呼び径6 ねじサイズR1/4 寸法A(mm)200 材質SUS304 形状ニップル 種類ねじ込み継手 外径(Φmm)13.8 接続方式両ネジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44390184
2022-09-29
用途:
機械配管
株式会社BET 様 (製造業)

配管工事に使用したのですが思い通りの施工ができ大変満足でした。

1人が参考にしています
対象商品:
44390071
2021-03-13
用途:
水道フィルター配管

水道にフィルターを追加しました、フィルターに取付け、ニップルを固定してフィルターを支えています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする