ナットつきホースニップル

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53009733 品番 613-36-1/2X16.0
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。

取付ねじG(PF)1/2 呼び1/2 タケノコ外径(Φmm)16 用途配管 仕様ノンアスベストパッキン付 材質黄銅 形状ホースニップル 種類ホース継手 寸法A(mm)35 ねじの種類管用平行ネジ 寸法B(mm)16 アズワン品番64-6498-94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53009733
2025-12-18
用途:
水道ホースの脱着
建設業・工事業

水道ホースの脱着を楽に済ませる為に購入しました。
精度もしっかりしており作業が楽にはなったのですが、ナットをレンチで締めないといけないので、片付けが少し手間です。
蝶ナットだったら完璧だと思います。

対象商品:
44390936
2022-03-09
用途:
水道の蛇口に取り付けて、ホースに接続する

G1/2のねじに取り付け、内径14oのホースをつなぐのにちょうどいい。

1人が参考にしています
対象商品:
44390911
2020-05-08
用途:
給水ホースと水栓金具の接続

以前はホースを差し込む部分が短い商品を使用していたのですが、水圧でホースが抜けてしまわないか不安が付きまとっていました。
この商品はホースを差し込む部分が長くてホースバンドでしっかりと固定が出来て安心です。

対象商品:
53009733
2020-03-06
用途:
止水栓へのホースの接続に。
建設業・工事業

商品ページに画像がなかったため、購入時は他のサイトにて商品を確認しました。
カクダイの製品なだけに丁寧なつくりです。

1人が参考にしています
対象商品:
53009733
2020-03-15
用途:
止水栓へのホースの接続に。
建設業・工事業

ホースバンド(品番:ASHB1627)とあわせ購入。
漏れもなく良好です。

対象商品:
44390936
2019-04-06
用途:
機械の洗浄
電気・ガス・熱供給・水道業

i今までプラチック製でたびたび破損していたので、良かったです。

対象商品:
44390911
2018-06-14
用途:
ポンプと給水ホースの接続
流域調整室技術事務所 様 (サービス業)

ネジのサイズ表示をきちんと調べて注文したら、ピッタリでした。はめるのにちょうどよく、シールテープもすると水漏れもない。

1人が参考にしています
対象商品:
44390936
2017-05-20
用途:
タンクに給水
山内 電工 様

ホースの種類に合ったので漏れなく接続できました。ワンサイズ大きいサイズと迷ったのですがよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする