カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの ホース継手
ステンレスホースニップル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53009749
品番
6489-1/2X16
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
取付ねじ
管用テーパネジ
呼び
1/2
形状
ニップル
材質
ステンレス
寸法A(mm)
37
寸法B(Φmm)
16
アズワン品番
64-6498-96
商品豆知識
配管工事を支える補助部材