カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
銅管用水栓チーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53010029
品番
619-36-1322
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(B)
1/2
適合管外径(Φmm)
22.22
材質
青銅
形状
チーズ
B
Rp1/2
ねじの種類
Rp
寸法D(mm)
60
寸法C(mm)
30
使用流体
水
寸法A(Φmm)
22.22
アズワン品番
64-6499-30
商品豆知識
配管工事を支える補助部材