カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの メカニカル継手
3管兼用ジョイントロングソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53010433
品番
649-832-50
参考基準価格(税別)
¥10,870
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
呼び径
50
用途
鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手
形状
ソケット
寸法A(mm)
119
寸法B(mm)
156
アズワン品番
64-6499-63
商品豆知識
配管工事を支える補助部材