カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの メカニカル継手
3管兼用ジョイントエルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53010555
品番
649-833-50
参考基準価格(税別)
¥13,270
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
呼び径
50
用途
鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手
形状
エルボ
寸法A(mm)
78
寸法B(mm)
96.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材