カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの メカニカル継手
3管兼用ジョイントエルボ(白)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53010573
品番
649-833-20W
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
呼び径
20
用途
鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手
形状
エルボ
色
白
寸法A(mm)
47.5
寸法B(mm)
62.5
アズワン品番
64-6499-71
商品豆知識
配管工事を支える補助部材