3管兼用ジョイントエルボ(白)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53010607 品番 649-833-40W
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。

呼び径40 用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手 形状エルボ 寸法A(mm)68.5 寸法B(mm)86.5 アズワン品番64-6499-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする