カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの メカニカル継手
3管兼用ジョイントオスアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53010634
品番
649-846-13
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
呼び径
13
用途
鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手
形状
オスアダプター
C
R1/2
寸法A(mm)
56
寸法B(mm)
71
商品豆知識
配管工事を支える補助部材