3管兼用ジョイントメスアダプター

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53010817 品番 649-847-40
参考基準価格(税別)¥4,930 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。

呼び径40 用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手 形状メスアダプター CRc1 1/2 寸法A(mm)65 寸法B(mm)83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53010774
2023-09-23
用途:
水道配管漏水
幸企画 様 (建設業・工事業)

アパート棟の凍結・錆等で給水管の漏水じの
配管しなおしに利用

対象商品:
53010774
2022-04-07
用途:
水道工事
FUJI設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

既設配管の立ち上がり間で切断して取り出すのにこの材料で対応できるのが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする