3管兼用ジョイントネジつきチーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53010905 品番 649-848-13
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。

呼び径13 用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手 形状ネジつきチーズ DRc1/2 寸法A(mm)74 寸法B(mm)104 寸法C(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする